pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4723K1 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR KIT 3X2 - NA4723K1

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - EPR

  • Spessore - 0.75 mm

  • Lunghezza - 9.1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323907626

Codice prodotto

ETLNA4723K1

Cod. produttore

NA4723K1

Produttore

ETL

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

EPR

Spessore:

0.75 mm

Lunghezza:

9.1 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza a temperatura:

-40...100 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

Adatto per alta tensione:

Magnetico:

no

Resistente all'acqua:

Strappabile a mano:

Nastro adesivo isolante autoagglomerante in EPR per isolamento elettrico e protezione di conduttori, superfici, cavi e connessioni elettriche in generale fino a 69 kV. Compatibile con un?ampia tipologia di gomme e plastiche per l?isolamento dei cavi (polietilene, PVC, butile, neoprene). Kit di 20 pz + giravite professionale per elettricisti in OMAGGIO.