Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
- copia
- copia
Sezione: 4...4 mm²
Adatto per: Varie applicazioni
Stampo per pressatura: Altro
Materiale: Plastica
Per numero di conduttori NYM 3x1,5: 20
Protezione della superficie: Non trattato
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Larghezza della fascetta fermacavi: 4.5...12.3 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inox
Sforzo di trazione: Manuale
Numero di fasi: 1
Potenza nominale: 4.2 kVA
Tipo di propulsione: Motore a combustione
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Corrente d'uscita: 1500 mA
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Tensione d'uscita: 3...12 V