Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Con testo di avviso/segnalazione: sì
Potenza nominale assorbita: 500 W
Numero max. di impatti: 3200 1/min
Energia max. per singolo colpo: 2.2 J
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...16 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 6...16 mm²
Sezione del filo: 16...35 mm²
Numero di fili: 26...26
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6.1...12.1 mm
Diametro filo: 6.1...12.1 mm
Larghezza utile: 7...46 mm
Potenza nominale assorbita: 2500 W
Profondità di taglio: 0...50 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 196 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm