Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Percentuale di fondente: 1.8 %
Peso: 500 g
Diametro: 1 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Potenza totale: 60 W
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 120...120 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 120...120 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore dell'isolamento: Giallo
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 289.7 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 752 mm
Larghezza della banda: 13 mm