CEMBRE SPA - CEM45094N TARGHETTA MG-TAR BIANCA 17X40 X COMPONEN - 45094N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 40 mm
Trasparente - no
Confezione
900 PZ
EAN
8016692837710
Codice prodotto
CEM45094N
Cod. produttore
45094N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
40 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.


