Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9 mm
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 30 mm
Larghezza: 17 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 30 mm
Larghezza: 17 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 40 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.5 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)