Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Dimensione modulare: 6 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Plastica
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Lunghezza: 80 mm
Sistema a vite: Torx
Diametro di foratura: 10 mm
Dimensioni dei fori: 18.8...28.5 mm
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Dimensioni dei fori PG: 11...21
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 3.5...4.1 mm
Diametro filo: 3.5...4.1 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 535 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm