Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 8.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Dimensione della filettatura in pollici: 3/4 di pollice
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 30 mm
Larghezza: 17 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Con testo di avviso/segnalazione: no
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 30 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo