Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 1000 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Lunghezza: 660 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione: 10...70 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 38.1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 76.2 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 240...240 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 10 mm