pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-07600 TERMORESTRINGENTE 2:1 BK TREDUX-76.2/38. - 319-07600

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 76.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 38.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026227634

Codice prodotto

HEE319-07600

Cod. produttore

319-07600

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

76.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

38.1 mm

Diametro nominale in pollici:

3 pollici

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.27 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone. 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm. Ogni barra è singolarmente identificata. La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.