pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0640 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 6.4 L= 8MT - UKLCD5B0640

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0640 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 6.4 L= 8MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 8.5 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166353301

Codice prodotto

GRAUKLCD5B0640

Cod. produttore

UKLCD5B0640

Produttore

GRA

Diametro interno prima della retrazione:

8.5 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

3 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

8 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.56 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Omologazione UL:

Stampabile:

no

Guaina Termorestringente 2:1 Nero diametro 6,4 - 1 Dispenser da 8 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi