Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 30 mm
Larghezza: 17 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 30 mm
Larghezza: 17 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 40 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.5 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Funzione: Pulizia
Ambito di impiego: Collegamenti elettrici
Infiammabile: sì
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 36 mm
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 343 mm
Larghezza della banda: 6.9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 139.7 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no