HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-10450 TERMORESTRINGE COLLA 3:1 BARRA TA30-4,5/ - 317-10450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 4.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026224725
Codice prodotto
HEE317-10450
Cod. produttore
317-10450
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
4.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.5 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Lunghezza:
1.2 m
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
sì
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


