pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCRP-M4 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 4M - CRP-M4

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCRP-M4 CAPOCORDA CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 4

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8016692112725

Codice prodotto

CEMCRP-M4

Cod. produttore

CRP-M4

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

4

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Rosso

Materiale:

Rame

Isolamento:

Policarbonato

Min. AWG-size:

22

Merce in nastro:

sì

Max. AWG-size:

16

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Senza alogeni:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI Introduzione facilitata sì Privo di alogeni sì Classe UL94 V0 Temperatura minima di utilizzo -20 °C Temperatura massima di utilizzo 115 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 130 °C Forma dimensionale Occhiello Materiale (Corpo) Rame ETP stagnato elettroliticamente Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Policarbonato