pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000076790 SCOTCH 2000 NASTRO PVC 50MMX - 7000076790

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 50 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 46 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001895845918

Codice prodotto

3MI7000076790

Cod. produttore

7000076790

Produttore

3MI

Colore:

Grigio

Larghezza:

50 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

46 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

105...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro adesivo telato per elettricisti 2000 Scotch® è un nastro adesivo impermeabile con supporto in cloruro di polivinile (PVC) e adesivo in gomma. È un nastro multiuso per elettricisti per tutte le applicazioni di tenuta e fasciatura e può essere facilmente applicato su varie superfici, inclusi i tappeti. Utilizzare il nastro telato grigio per elettricisti Scotch® 2000 per fissare, raggruppare, contrassegnare temporaneamente i cavi e assemblarli in fasci. Questo nastro multiuso per elettricisti nonlascia residui adesivi quando viene rimosso. È ideale per le condizioni esterne in quanto non assorbe acqua e può essere facilmente applicato su varie superfici, compresi i tappeti. Il nastro adesivo telato grigio di 3M è un nastro spesso e impermeabile con supporto in cloruro di polivinile (PVC) e un adesivo in gomma.