Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Dicitura: Senza dicitura
Larghezza: 27 mm
Autoadesivo: sì
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 28 mm
Tipologia: Universale
Materiale: Altro
Materiale: Acciaio
Forma della lama: Diritto
Adatto per: Altro
Visualizzazione delle tre fasi: sì
Frequenza: 15...400 Hz
Visualizzazione: LCD
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Con testo di avviso/segnalazione: no
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 2.3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 752 mm
Larghezza della banda: 13 mm
Dimensioni dei fori: 18.8...28.5 mm
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Dimensioni dei fori PG: 11...21
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9 mm