pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01959 FASCETTA 100X2.5 HS-NATURALE T18R - 111-01959

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - farblos

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026104287

Codice prodotto

HEE111-01959

Cod. produttore

111-01959

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

farblos

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Diametro del fascio:

1.5...22 mm

Omologazione VG:

sì

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascette stabilizzate al calore (PA66HS) per temperature fino a +105 °C. Disponibile in una vasta gamma di dimensioni per coprire quasi tutte le applicazioni. La dentatura interna fornisce una forte presa sui fasci di cavi. Disponibili attrezzature manuali e/o pneumatiche per una maggiore affidabilità del processo. Disponibili nei colori naturale e nero, altri colori su richiesta. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 6.6 stabilizzato termicamente (PA66HS). Possono essere applicati in ambienti con temperature continue fino a +105 °C. Le fascette per cavi serie T possono essere facilmente installate a mano o utilizzando uno strumento applicativo per garantire la coerenza dell'installazione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl