pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT4S-C0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST - PLT4S-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT4S-C0 FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSALE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 368 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983540846

Codice prodotto

PANPLT4S-C0

Cod. produttore

PLT4S-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

368 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Testa cavo, 14.5 ", sezione standard