pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46821N ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 15 - 46821N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46821N ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1400 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692585895

Codice prodotto

CEM46821N

Cod. produttore

46821N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Larghezza:

27 mm

Altezza:

15 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.