PHOENIX CONTACT - PHC1014126 US-PML-W100 (50X50) TARGH. SEGNALAZIONE - 1014126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altro
Con testo di avviso/segnalazione - no
Altezza - 43.3 mm
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356786393
Codice prodotto
PHC1014126
Cod. produttore
1014126
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altro
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Altezza:
43.3 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Targhetta di segnalazione, Scheda, giallo/nero, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


