Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Cifre
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 3.5...4.1 mm
Diametro filo: 3.5...4.1 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Corrente d'uscita: 2400 mA
Tensione d'ingresso: 207...253 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
- copia
- copia
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Diametro esterno: 21 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 25 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Dicitura: Senza dicitura
Larghezza: 27 mm
Autoadesivo: sì
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 28 mm
Tipologia: Universale
Materiale: Altro
Materiale: Acciaio
Forma della lama: Diritto
Adatto per: Altro
Visualizzazione delle tre fasi: sì
Frequenza: 15...400 Hz
Visualizzazione: LCD