HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-50600 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 B TA30-6/2 - 317-50600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 6 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm
Confezione
200 M
EAN
4031026224862
Codice prodotto
HEE317-50600
Cod. produttore
317-50600
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
6 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
2 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.2 mm
Lunghezza:
200 m
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
sì
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no