Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza: 19 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 19 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 139.7 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Numero di cacciaviti a taglio: 1
Numero di cacciaviti a croce PZ: 1
Numero di cacciaviti a croce PH: 2
Arrotolabile: no
Altezza max. della piattaforma: 0.92 m
Larghezza: 0.8 mm
Materiale: Resina epossidica riempita
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 5000 g
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Con ritorno automatico: sì
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Esecuzione/azionamento: Meccanico