Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del cavo: 0.6...22 mm
Lunghezza: 4 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 70 mm²
Lunghezza della bussola: 21 mm
Sezione: 10...70 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Dentato
Diametro del cavo: 4...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 2.5...16 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 2 mm
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Materiale: Ottone
Isolamento: Non isolato
Sezione: 0.3...1.5 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...4 mm²
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 19.05 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 38.1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 76.2 mm