pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMND1 PINZA X TUBETTI SEZ.0,3-1,5MMQ - ND1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMND1 PINZA X TUBETTI SEZ.0,3-1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Bussole d'estremità per cavi

  • Stampo per pressatura - Pressaggio trapezoidale

  • Sezione - 0.3...1.5 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692553832

Codice prodotto

CEMND1

Cod. produttore

ND1

Produttore

CEM

Adatto per:

Bussole d'estremità per cavi

Stampo per pressatura:

Pressaggio trapezoidale

Sezione:

0.3...1.5 mm²

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

190 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

sì

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

sì

Untensili meccanici di nuova generazione caratterizzati da un innovativo cinematismo che riduce lo sforzo necessario alla compressione; grazie alle dimensioni contenute ed all’impugnatura ergonomica risultano essere particolarmente maneggevoli. Una nuovatecnologia di produzione e l’elevata qualità dei materiali hanno consentito di realizzare un utensile preciso ed affidabile.

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA