RAYTECH SRL - RYTBETTY-EASY BETTY EASY GIUNTO GEL+ MORS IN/OUT(CF 1 - BETTY-EASY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050040862559
Codice prodotto
RYTBETTY-EASY
Cod. produttore
BETTY-EASY
Produttore
RYT
Giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidita o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, e privo di scadenza e non perde la sua elasticita nel tempo. Dimensione (mm): 145x46x35. Connettori a leva inclusi. Sezione (mm2): 5x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 14-19


