Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 3.8 Ah
Max. intervallo di misura della tensione AC: 750 V
Visualizzazione: Analogico
Max. intervallo di misura della corrente AC: 2.5 A
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 54...54
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...10 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 6...25 mm²
Adatto per la discesa: sì
Con protezione anticaduta: sì
Misura: Taglia unica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia: 1...4 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 4...6 mm²