pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT092900000 MULTIMETRO ANALOGICO MOD.680R - 092900000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT092900000 MULTIMETRO ANALOGICO MOD.680R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 750 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 2.5 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 5 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564281139

Codice prodotto

ERT092900000

Cod. produttore

092900000

Produttore

ERT

Visualizzazione:

Analogico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

750 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

2.5 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

5 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Max. intervallo di misura della resistenza:

10 MOhm

Misurazione della capacità:

sì

Prova di continuità/test diodi:

sì

MULTIMETRO ANALOGICO Conforme alle norme IEC 1010.Comprensivo di puntali, custodia antiurto, maniglietta per posizio- namento strumento a 45°, fusibile di ricambio e cavallotto LowOhm.Ampiezza di scala 100°.Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova diodi e transistor, prova led, prova pile stilo e 9V e prova LowOhm da 0 a 500 Ohm. SENSIBILITÁ:20KOhm/Vcc 4KOhm/Vca PORTATE: •VCC:100mV-2V-10V-50V- 200V-500V-1000V •ACC: 50uA-500uA-5mA- 50mA-500mA-5A •VCA:10V-50V-250V-750V •ACA: 250uA-2,5mA- 25mA-250mA-2,5A •OHM: x1-x10-x100-x1000 (gamma misura da 0 a 10MOhm) CAPACITÁ: 22uF-220uF- 200uF-22000uF •DECIBEL: gamma in 4 portate (-10÷+62db) •ALIMENTAZIONE: pila 9V •DIMENSIONI: 128x96x35mm •PESO:300 gr.