pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRM-SD SET CACCIAVITE UNIVERSALE FUTUR II - M-SD

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRM-SD SET CACCIAVITE UNIVERSALE FUTUR II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce PH - 2

  • Numero di cacciaviti a croce PZ - 1

  • Numero di cacciaviti a taglio - 1

  • Imballaggio - Valigia

  • Set per elettromontatore - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212545824

Codice prodotto

INRM-SD

Cod. produttore

M-SD

Produttore

INR

Numero di cacciaviti a croce PH:

2

Numero di cacciaviti a croce PZ:

1

Numero di cacciaviti a taglio:

1

Imballaggio:

Valigia

Set per elettromontatore:

sì

SET: M-SD. Dotazione set giravite manuale: • Impugnatura porta Bit - 13420 • 5x lame isolate tipo: - PH1 - 13422 - PH2 - 13423 - PZ2 - 13424 - Ad intaglio 4mm - 13421 - Lama combinata PZ2 - 13425 • Valigetta rigida con inserto di schiuma, adatta per il contenimento di tutti gli utensili in dotazione: KKM-E-SD. OPTIONAL: Da ordinare separatamente codice: E-SD