Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza: 200 mm
Isolato: sì
Taglio sporgente: sì
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Intervallo di misura: -50...1000 °C
Visualizzazione: Digitale
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 228 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1...4 mm²
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Componente/tipo di collegamento: Fascetta per cavi
Adatto per spessore flangia: 10...15 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 145 mm
Larghezza della banda: 3.4 mm
Colore: Nero
Dimensione: 56...58
Dimensioni (US/CA): XL
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 16 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
















.jpg?8475847C86706390A28A9589AB797F8C8975B36D83675962BAB5BB&ts=1791957263739&type=small)