pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT5 HAPPYJOINT 5 GELBOX CON MORSETTI (CF 2 P - HAPPYJOINT5

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTHAPPYJOINT5 HAPPYJOINT 5 GELBOX CON MORSETTI (CF 2 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 1...4 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860067

Codice prodotto

RYTHAPPYJOINT5

Cod. produttore

HAPPYJOINT5

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

1...4 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 45x37x24. Connettori inclusi. Sezione (mm2): morsetto a leva5x4 mm2