3M ITALIA - 3MI7000098876 GUAINA ETW 804 NERA 16 MM BO - 7000098876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 16 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm
Colore - Nero
Tasso di contrazione - 4:1
Confezione
1 PZ
EAN
8712403019092
Codice prodotto
3MI7000098876
Cod. produttore
7000098876
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
16 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
4 mm
Colore:
Nero
Tasso di contrazione:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
100 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.8 mm
Temperatura d'esercizio:
110...110 °C
Omologazione UL:
no


