pagina iniziale

FANTON SRL - FME11128 AVV.30M 3G2,5 RNF 3P.CEE+D IP44 - 11128

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME11128 AVV.30M 3G2,5 RNF 3P.CEE+D IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Attrezzatura del cavo - H07RN-F

  • Sezione del filo - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Numero di prese CEE - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450111284

Codice prodotto

FME11128

Cod. produttore

11128

Produttore

FME

Materiale del corpo:

Plastica

Attrezzatura del cavo:

H07RN-F

Sezione del filo:

2.5 mm²

Numero di fili:

3

Numero di prese CEE:

3

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Tipo di collegamento alla rete:

CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)

Lunghezza del cavo:

30 m

Con telaio portante:

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore:

Nero

Avvolgicavo industriale GOLIA con tamburo Ø 320 mm dotato di cavo 30m 3G2,5 H07RN-F, spina 2P+T 16A 230V IP44 e 3 prese 2P+T 16A 230V IP44 + disgiuntore. • Costruito in riferimento alla norma EN 61316 • Adatto per utilizzo interno ed esterno, anche dove sussistano condizioni ambientali particolarmente gravose, come per esempio cantieri di costruzione e/o demolizioni • Costruito con materiali termoplastici che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche • Cavo flessibile omologato in gomma antiusura (Neoprene) tipo H07RN-F • Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull’etichetta dell’articolo • Disgiuntore termico presente che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia acavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali