Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Interfaccia bluetooth: no
Sensibilità termica a 30 °C: 0.05 °C
Campo di misura della temperatura: -20...550 °C
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 186.43 mm
Larghezza della banda: 4.674 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 13 mm
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 45 mm
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Tipologia: A parete spessa
Diametro interno dopo la retrazione: 17 mm
Diametro interno prima della retrazione: 55 mm
Quantità: 100 g
Colore: Blu
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa