pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN000080 THT80 TERMOCAMERA 120X90PXL TEMP. 550 C - HN000080

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN000080 THT80 TERMOCAMERA 120X90PXL TEMP. 550 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interfaccia bluetooth - no

  • Campo di misura della temperatura - -20...550 °C

  • Sensibilità termica a 30 °C - 0.05 °C

  • Slot scheda SD - no

  • Risoluzione del sensore (orizzontale) - 120 px

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870672896

Codice prodotto

HTIHN000080

Cod. produttore

HN000080

Produttore

HTI

Interfaccia bluetooth:

no

Campo di misura della temperatura:

-20...550 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.05 °C

Slot scheda SD:

no

Risoluzione del sensore (orizzontale):

120 px

Immagine termica:

Risoluzione del sensore (verticale):

90 px

Diagonale del display:

3.5 inch

Con touch screen:

Autofocus:

Registrazione video:

Banda di frequenza:

8...14 µm

Slot per schede CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo (FOV) orizzontale:

50 °

Slot per schede CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo (FOV) verticale:

37 °

Memoria interna:

Collegamento USB:

Campo visivo istantaneo (IFOV):

7.3 m rad

Compatibile Wi-Fi:

Zoom digitale:

32

Con funzione memoria:

Slot per schede MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Funzionamento a batteria ricaricabile:

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura ambiente:

-15...50 °C

Con lampada incorporata:

Tensione d'ingresso DC:

3.7...3.7 V

Max. autonomia batteria:

4 h

Peso:

0.2 kg

THT80 Termocamera compatta con risoluzione 120x90pxl - THT80 è la nuova termocamera professionale compatta dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 120x90pxl, di un campo di misura -20°C ÷ 550°C e di un campo visivo di 50°x37° che la rende idonea all’utilizzo per comuni e frequenti interventi di manutenzione idraulica, meccanica o elettrica. É dotata inoltre della funzione di AutoFusion e di un ampio display a colori con touch-screen capacitivo ad alta luminosità, per un utilizzo immediato, oltre ad essere utilizzabile tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera.