pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA003305 HT3305 TERMOMETRO AD INFRAROSSI - HA003305

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA003305 HT3305 TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - -50...1000 °C

  • Termocoppia tipo B - no

  • Termocoppia tipo E - no

  • Termocoppia tipo J - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772797702

Codice prodotto

HTIHA003305

Cod. produttore

HA003305

Produttore

HTI

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

-50...1000 °C

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia RTD:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

no

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Sensore separato:

Misurazione a infrarossi:

HT3305 Termometro a infrarossi con misura temperatura anche con sonda tipo K - Comodo ed estremamente pratico strumento per leggere la temperatura a infrarossi con sistema laser fornendo indicazioni visive e sonore ogni volta che il valore misurato cambia. HT3305 consente di eseguire anche misure di temperatura con sonda tipo K, è destinato a chi deve effettuare misure molto veloci e rilevare, senza perdite di tempo, variazioni di temperatura