Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Nero
Dimensione: 56...58
Dimensioni (US/CA): XL
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 15...25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Componente/tipo di collegamento: Foro
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Con ancoraggio a innesto/a espansione
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 32 mm
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...4 mm²
- copia
- copia
Diametro del tubo: 20...20 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 358 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Taglia di guanti: 9
Materiale: Cotone
Isolato: no
Diametro esterno: 33 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 35 mm






















.jpg?84758475866960909386B37B8868619378767D73BCA797&ts=1792015702410&type=small)