pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01157182 CHAUVIN ARNOUX L461 LOGGER 1 ING TENSION - P01157182

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01157182 CHAUVIN ARNOUX L461 LOGGER 1 ING TENSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653008785

Codice prodotto

AMRP01157182

Cod. produttore

P01157182

Produttore

AMR

PUNTI FORTI ? Data logger monocanale (2 terminali di ingresso) per la misura della tensione ? Campo di misura tensione fino a 1700 V DC, adatto per impianti fotovoltaici. ? Facile da usare, e operativo in pochi minuti ? Apparecchiatura disponibile con accesso remoto via Internet ? Software incluso per l'analisi e il reporting dei dati registrati DESCRIZIONE La registrazione puo anche fornire la prova di un'interruzione o di una variazione che ha causato un malfun-zionamento. I logger possono essere utilizzati per monitorare e analizzare il consumo di energia negli edifici o su un carico industriale, al fine di ottimizzare l'efficienza energetica. Questi logger di corrente L461 funzionano, se necessario, per periodi molto lunghi e sono molto semplici da configurare. Possono essere utilizzati su installazioni di pannelli fotovoltaici fino a 1500 V CC. I dispositivi pos-sono comunicare tramite la porta USB, ma possono anche essere collegati in rete tramite la modalita WiFi. Il software Data Logger Transfer viene utilizzato per configurare i dispositivi e valutare tutte le misure. CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? 1 canale di misura ? Misure da 10 V a 1200 V CA e da 10 V a 1700 V CC ? Display LCD retroilluminato ? Memoria da 8 GB ? Velocita di acquisizione di 1 misura/s ? Aggregazione da 1 a 60 minuti ? Comunicazione via USB, Wifi, server Web e server IRD DataView Synch ? Alimentazione con 3 batterie AA o USB ? La durata della batteria e di 3 giorni di registrazione senza Wi-Fi ? Guaina antiurto opzione ? Dimensioni 178 x 34 x 72 mm ? Pesa circa 300 g ? Temperatura di funzionamento da -20?C a 50?C ? Grado di protezione IP54 ? Sicurezza elettrica EN 61010 600 V CAT IV / 1000 V CAT III / 1500 V DC CAT III