pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/20 SONDA FIBRA DI VETRO D.3 M 20 - 161/20

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

  • Colore - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818002164

Codice prodotto

CNF161/20

Cod. produttore

161/20

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Colore:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Carico di rottura:

60 kg

Forma della testa:

Anello

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

20 m

Tipo di supporto:

Senza

Intrecciato:

no

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione