pagina iniziale

FANTON SRL - FME10221 AVV.50M 3G1,5 S17 4P40+D - 10221

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME10221 AVV.50M 3G1,5 S17 4P40+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 1.5 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Attrezzatura del cavo - H05VV-F

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450127759

Codice prodotto

FME10221

Cod. produttore

10221

Produttore

FME

Sezione del filo:

1.5 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Attrezzatura del cavo:

H05VV-F

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

50 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con telaio portante:

sì

Tipo di collegamento alla rete:

Tipo italiano P17

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese multistandard universali:

4

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo civile GOLIA Ø 320 mm dotato di cavo 50 m 3G1,50 H05VV-F con spina italiana 2P+T 16A. Tamburo con 4 prese bipasso/tedesche 2P+T 16A , disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore .

Un prodotto FANTON SRL

Scopri la serie FANTON SRL