Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 155 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 4...4 mm²
- copia
- copia
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale: 1...2 mm²
Isolamento: Non isolato
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Forma della lama: Diritto
Adatto per: Utensile per asportazione isolamenti
Portata: 4000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mono
Altra designazione: Altro
Portata: 1000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Colore dell'isolamento: Blu
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 15...25 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Lunghezza: 30 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm