pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICIQ2V CONNETTORE TESTA-TESTA ISOLATO 1,5-2,5MM - ICIQ2V

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 15...25 mm²

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Forma della bussola - Lungo

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 230/380 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212200839

Codice prodotto

INRICIQ2V

Cod. produttore

ICIQ2V

Produttore

INR

Sezione nominale:

15...25 mm²

Colore dell'isolamento:

Blu

Forma della bussola:

Lungo

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 230/380 V

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

Policarbonato

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttore multifilare:

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

no

Numero di derivazioni:

2

Min. AWG-size:

16

Max. AWG-size:

14

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC Tensione nominale: 300V max. Temperatura di esercizio: 125°C max.