pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100082534 700 3/4X 66 VINIL ELECTRIC - 7100082534

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.18 mm

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070792836

Codice prodotto

3MI7100082534

Cod. produttore

7100082534

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

20 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

90...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro isolante in vinile Scotch® 700 è un nastro in PVC flessibile, elastico, conformabile e ritardante alla fiamma. Offre un'eccellente resistenza alle abrasioni, umidità, alcali, acidi, alla corrosione del rame e alle variazioni delle condizioni atmosferiche. Il nastro isolante in vinile Scotch® 700 è un nastro isolante in PVC di tipo commerciale. Offre un'eccellente resistenza ad abrasione, umidità, alcali, acidi, rame, corrosione e condizioni ambientali di diverso tipo, inclusa l'esposizione alla luce solare. È ritardante alla fiamma e conformabile. Fornisce inoltre un'ottima protezione meccanica con quantità di prodotto minime.