Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...4 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Diametro esterno: 26 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 30 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.3...2.2 mm
Diametro filo: 0.25...0.5 mm
Colore: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Senza alogeni: sì
Colore: Giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 32 A
Portata: 12000 mAh
Lunghezza: 100 mm
Altezza inclusi i poli: 102 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm