LEGRAND - LEG038214 CAB3-CIFRA 4 SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma di graffetta
Diametro filo - 0.8...1.4 mm
Diametro del cavo - 2...3.2 mm
Lunghezza - 5 mm
Larghezza - 3 mm
Confezione
1200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
3414971708488
Codice prodotto
LEG038214
Cod. produttore
038214
Produttore
BTI
Tipologia:
Forma di graffetta
Diametro filo:
0.8...1.4 mm
Diametro del cavo:
2...3.2 mm
Lunghezza:
5 mm
Larghezza:
3 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Bloccare
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


