3M ITALIA - 3MI7000099135 HSR 3000 1 5 0 5 NERO GUAINA - 7000099135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima della retrazione:
1.5 mmDiametro interno dopo la retrazione:
0.5 mmCaratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.5 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.5 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
8712403551349
Codice prodotto
3MI7000099135
Cod. produttore
7000099135
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
1.5 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.5 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
12 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.45 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


