Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 4 mm
Larghezza della banda: 4 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 505 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 141.48 mm
Larghezza della banda: 3.556 mm