Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Sezione: 8...120 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 24 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 22 mm
Diametro interno prima della retrazione: 75 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Sistema a vite: Esagono incassato
Forma della testa: Testa cilindrica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 15 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 10 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)