Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Lunghezza nastro: 450 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 12 mm
Diametro filo: 0.25...1.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.67 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 65 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 155 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Diametro del conduttore: 4...10 mm
Sezione del filo: 4...4 mm²
Numero di fili: 8...8