CEMBRE SPA - CEMANE30-M12 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.150MMQ FLEX VITE12 - ANE30-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Forma anulare
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica - 12
Colore dell'isolamento - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8051316000439
Codice prodotto
CEMANE30-M12
Cod. produttore
ANE30-M12
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Forma anulare
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica:
12
Colore dell'isolamento:
Nero
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
000
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


